曜日別特売
V17W-2-200N-FV ドライバービット 近江精機 49049944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)200
内容量1パック(10本)注文コード49049944品番V17W-2-200N-FV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

カムアウトを低減し、耐久性の向上を目的とした特別タイプです。標準硬度です。

全長(mm)200トラスコ品番406-1799質量(g)502先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする