曜日別特売
V18-2-120-5 MAG ドライバービット 近江精機 49049962

ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)120
内容量1パック(10本)注文コード49049962品番V18-2-120-5 MAG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。

全長(mm)120トラスコ品番406-1853質量(g)198種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする