曜日別特売
V14B-H5.5-100 ドライバービット 近江精機 49050005

ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)100
先端サイズ5.5
内容量1パック(10本)注文コード49050005品番V14B-H5.5-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。

全長(mm)100トラスコ品番406-1462質量(g)209先端サイズ5.5材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5先端形状ボックス本数10適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする