曜日別特売
V14B-H7-100 ドライバービット 近江精機 49050014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)100
先端サイズ7
内容量1パック(10本)注文コード49050014品番V14B-H7-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。

全長(mm)100トラスコ品番406-1471質量(g)227先端サイズ7材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5先端形状ボックス本数10適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする