V17W -3-75 ドライバービット 近江精機 49050111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)75
先端サイズNo.3
内容量1パック(10本)注文コード49050111品番V17W -3-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。

全長(mm)75トラスコ品番406-1845質量(g)198先端サイズNo.3先端形状プラス(+)本数10適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする