V21W-2-45 ドライバービット 近江精機 49050163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)45
先端サイズNo.2
内容量1パック(10本)注文コード49050163品番V21W-2-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。

全長(mm)45質量(g)107トラスコ品番406-1951先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする