※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
全長(mm)
65
45
65
75
110
150
200
250
先端サイズ
No.3
No.2
No.3
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
49050206
品番
V21W-3-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
全長(mm)
65
質量(g)
198
トラスコ品番
406-2001
先端サイズ
No.3
先端形状
プラス(+)
本数
10
適合メーカー
ベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ
両頭機能
両頭