※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
65
110
150
200
65
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
49050251
品番
V21W-2-65N-FV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
カムアウトを低減し、耐久性の向上を目的とした特別タイプです。標準硬度です。
全長(mm)
65
トラスコ品番
406-1977
質量(g)
169
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
適合メーカー
ベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ
両頭機能
両頭