NK7300-100-150 排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400 南国フレキ工業 49052771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400

(1件のレビュー)
取扱停止中
呼び径(A)100
全長(mm)150
呼び径(B)4
内容量1台注文コード49052771品番NK7300-100-150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。

用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。呼び径(A)100呼び径(B)4使用温度範囲(℃)-20~450最高使用圧力(MPa)0.2全長(mm)150トラスコ品番420-4671材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ質量(kg)6種類伸縮管継手接続方式フランジ接続(JIS5K)接続方法フランジ最高圧力使用(MPa)0.2使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)JIS規格JIS 5K適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49052771
2021-03-10
用途: 発電装置排気管(煙道)用フレキシブルとして使用
建設業・工事業

フランジパッキンも付属品として販売してほしい。
納入完成仕様書・出荷証明書等の発行対応
呼び径80Aサイズも製作販売してほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする