曜日別特売
BSC-11021-W-M フード付つなぎ服 ブラストン 49053995

※マスク 手袋 シューズ別売りです

フード付つなぎ服

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
サイズM
内容量1着注文コード49053995品番BSC-11021-W-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

超導電性加工繊維を使用しています。
2/1の綾織生地を使用しています。

仕様
クリーンパック仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
2/1の綾織生地を使用
用途クリーンルーム内での作業に。ホワイトサイズMトラスコ品番416-5071材質ポリエステル質量(g)340着丈(cm)146適応胸囲(cm)80~90
注意
※マスク・手袋・シューズは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする