豊稔企販
光山作 両刃中厚鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
49054406
品番
HT-0520
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
両刃タイプで刃欠けしにくく丈夫です。何度でも刃研ぎができます。
用途
かたい草刈り用。
刃長(mm)
195
刃幅(mm)
33
全長(mm)
390
トラスコ品番
404-8849
材質
刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ
質量(g)
210
商品説明動画
光山作 両刃中厚鎌
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった