豊稔企販
光山作 両刃木鎌165mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
49054433
品番
HT-0660
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
雑木刈り、小枝切りに適した硬度に仕上げています。
用途
木刈用。
刃長(mm)
165
刃幅(mm)
44
全長(mm)
360
トラスコ品番
404-8857
材質
刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:樫
質量(g)
330
商品説明動画
光山作両刃木鎌165mm
参考になった