曜日別特売
HTS-1428 光山作 すきま草取鎌 木柄 豊稔企販 49054467

HTS-1428 光山作 すきま草取鎌 木柄 豊稔企販 49054467
HTS-1428 光山作 すきま草取鎌 木柄 豊稔企販 49054467

光山作 すきま草取鎌 木柄

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード49054467品番HTS-1428
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

引いては草取り・草削り、押しては壁際の草削り、刃先ではコンクリートの隙間などの草取りと、これ一本で多用途草取りができます。

用途
草取り、草削り用。
刃長(mm)100刃幅(mm)90全長(mm)270トラスコ品番400-2628材質刃:ステンレス(SUS420)、柄:ポプラ質量(g)130

商品説明動画

光山作 すきま草取鎌 木柄
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする