曜日別特売
HT-0087 光山作 片刃薄鎌180mm左用 豊稔企販 49054503

 

HT-0087 光山作 片刃薄鎌180mm左用 豊稔企販 49054503
HT-0087 光山作 片刃薄鎌180mm左用 豊稔企販 49054503
HT-0087 光山作 片刃薄鎌180mm左用 豊稔企販 49054503

光山作 片刃薄鎌180mm左用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード49054503品番HT-0087
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

左用です。

用途
やわらかい草刈用。
刃長(mm)180刃幅(mm)30全長(mm)330トラスコ品番404-8814材質刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:ポプラ質量(g)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする