曜日別特売
SO-TD5-600 OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型 清水[建築金物] 49056007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)600
内容量1本注文コード49056007品番SO-TD5-600
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。

用途トイレや玄関の手すりに。全長(mm)600厚さ(mm)35耐荷重(kg)80質量(g)750トラスコ品番404-6391セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本材質天然木(ゴム集成材)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49056007
2023-05-13
用途: お屋敷用のよう
サービス業

とても立派で恐縮するくらいでした。握りもがっつりなめらかに入ってて高級感ありつつさりげなく満足です。

対象商品 : 49056007
2019-07-02
用途: 介護用の手すりです
川野鉄工

介護者の動きがスムーズになりました。転倒の危険性が減りました。

対象商品 : 49056007
2017-03-12
用途: トイレの手摺として

取付の作業性が良かった。
握力が弱まった高齢者にも把持し易い

1が参考にしています
対象商品 : 49056007
2016-08-25
用途: 会社玄関
建設業・工事業

取付も簡単で、手触りもよいです。

2が参考にしています
対象商品 : 49055991
2016-10-20
用途: 足のふじゅうな人の補助

市価より安く取り付けも簡単に出来ました。

対象商品 : 49055991
2016-03-11
用途: トイレにて、使用

安定感が有り、取り付けて
便利なりました。ただ値段が、もう少し安い方が、良いです。

対象商品 : 49056007
2015-06-11
用途: 今回は玄関だったが、トイレ・階段も設置したい。

梁センサーで事前に設置位置さえおさえておけば、しっかりと固定できる。エンボスの手すり加工がなかなかよかった。金具カバーがプラスチックなのが ちょっとチープな感じで残念。

対象商品 : 49056007
2015-01-16
用途: 介護
有限会社阿波銘木

とにかく凹凸がはっきりしていて握りやすく滑らない。市販の模様程度の凹凸では握るとすべり、危ない。介護用品は見た目よりも実用性と使用感が1番。色とりどりの集成材も面白い。取り付けはけっこう面倒だが、商品が気に入ったので問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする