つくし工房
コンビネーションメッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
表示内容
安全作業
トラスコ品番
421-5745
注文コード
49056935
品番
SY-302
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・トラスコ品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュシートを使用して、通常の幕よりも風抜けが良くなっています。
用途
安全対策に。
表示内容
安全作業
取付け方法
穴8ヵ所
材質
基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番
421-5745
質量(kg)
3.84
縦(mm)
1800
横(mm)
3600