CBTG-24 タガネ HAMACO(浜田工業) 49061801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タガネ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃幅(mm)26
全長(mm)250
内容量1本注文コード49061801品番CBTG-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。軸径(Φmm)24全長(mm)250トラスコ品番420-9915材質ベリリュウム銅合金質量(g)929刃幅(mm)26認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49061774
2020-05-25
用途: 機械のメンテナンス用
製造業

粉粒体を扱う工場ですが粉塵爆発の未然防止の為、HAMACOのベリリユゥウム銅合金製のタガネを購入しました。使用前は銅製なので鋼製ほどの硬度が無くあまり期待していませんでしたが、使ってみてビックリ!非常に硬度が有り、刃先の変形も見られません。今後はサイズ違いをそろえたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする