曜日別特売
UT500F-A 水用高性能フィルター 東海 49065992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水用高性能フィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(2個)外径(Φmm)340高さ(mm)300注文コード49065992品番UT500F-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。
内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。

外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式仕様(内ろ紙)無トラスコ品番418-5897適合機種ファナックα-(0iB.0iC.1iB.1iC.0PiB.0PiC.1iD)材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン質量(kg)10.5方式内圧式ろ紙1層カプラータイプ無穴径M30最大使用圧力(kg/cm2)2.5ろ過精度粗目

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする