曜日別特売
GR-001R マルチファンクションライン ペンチ8吋 プロスター 49066088

マルチファンクションライン ペンチ8吋

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×85×40
内容量1個注文コード49066088品番GR-001R
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

新しい独自の機能を搭載し一歩先行くアイテムを実現。本格的な素材や製法で耐久性に優れたオーセンティックな風貌

材質質量(g)110タイプ1丁差寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×85×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49066088
2019-06-20
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

プライヤー差しとして使用して1週間。革が薄いのか亀裂が入り始めました。気に入っていたのですが…

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする