GT-2 防振・緩衝材ゲルテープ タイカ 49067356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT-2 防振・緩衝材ゲルテープ タイカ 49067356
GT-2 防振・緩衝材ゲルテープ タイカ 49067356
GT-2 防振・緩衝材ゲルテープ タイカ 49067356

防振・緩衝材ゲルテープ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)1
幅(mm)20
内容量1巻注文コード49067356品番GT-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。

用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。半透明厚さ(mm)1幅(mm)20長さ(mm)1000質量(g)26トラスコ品番396-6534材質シリコーンゲル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49067347
2024-05-11
用途: 引き戸
サービス業

引き戸のストッパー(音消し)に使用していますサイズが小さかった

対象商品 : 49067392
2017-10-04
用途: 精密機械の振動対策で
サービス業

架台上に機械を設置しているのですが床面で常時強い振動発生をしており精密機械への衝撃が不具合に繋がっていたと思うのですが、このゲルテープをつけてからは特に問題が起きていないため使ってみて正解です。

対象商品 : 49067347
2016-05-29
用途: 衝撃吸収
未来工房サービス業

よい物を安く 満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 49067365
2015-04-13
用途: 引き戸の戸当たりテープとして

透明な戸当たりテープを探していました。予算内に抑えるため、当初考えていたよりも厚さと幅ランクを下げましたが商品がしっかりしているため結果的には満足しています。もう少し価格が低いと良かったと思います。

対象商品 : 49067365
2014-11-12
用途: 硬式テニスラケットのグリップに防振材として使用する

私を含め周囲には、シニアになって硬式テニスを熱心に楽しむ人が大勢いるのですが、熱心な人ほどいわゆる「テニスエルボー」と言われる利き腕の肘痛をおこし、悩みの種になっています。
私もそうでした。そういうとき、「卵を上の方から落としても割れない」というこのαGELテープの存在を知り、購入してラケットの握り部分に巻き付けるなどし、その上に通常のグリップテープをまいて使用してみました。以後、肘痛が軽減していき、テニスを休まずに続けていたにもかかわらずいつのまにか肘痛がなくなっていました。現在私自身は使う可能性のあるすべてのラケットにこのテープを巻き付けるなどして使用しています。これをつけないままラケットを使うとまた肘痛を起こしてしまうのではないかと不安になるからです。使用するようになってから今日までは一度も肘痛をおこしていません。性能的には「満足」してますが、年金暮らしに入っているシニアにとっては、けっこういい値段なので、もう少し安いと助かるのだがという意味で「やや」をつけたのです。

4が参考にしています
対象商品 : 49067356
2013-04-30
用途: グリップの防振

機能性重視し、防振に期待しています。腕を痛めたことがあるので、期待して使用しています。いまのところ、期待していた効果が出ています。後は、使用強度にどれだけ持つかです。寿命の長いことを期待しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする