※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキトラスコ品番404-0082注文コード49067532品番SF-50-STEEL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668販売価格(税別)
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20~90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100~300kgの機器を防振します。