RMSレアメタルスクリュー
RMSレアメタルスクリューの ねじ
RMSレアメタルスクリューの 小ねじ
RMSレアメタルスクリューの その他小ねじ
CAPスクリュー RMS AlloyC276
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49068276
品番
12×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
長さ(mm)
40
寸法M
12
材質
Alloy276(ハステロイC276相当品)
寸法L(mm)
40
ピッチ(mm)
1.75
寸法s(mm)
10.0
寸法k(mm)
12.0
寸法dk(mm)
18.0
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応