NBK(鍋屋バイテック会社)
AH 平アルミハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法d(mm)
38
33
38
40
48
52
57
28
寸法A(mm)
14
11
14
15
16
19
10
タイプ
グリップ取付穴付
グリップ取付穴付
グリップ取付穴なし
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49068397
品番
AH-140
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
38
寸法e(mm)
15
寸法l(mm)
30
寸法m(mm)
M6
寸法p(mm)
62
種類
平型
材質
アルミニウム
質量(g)
335
タイプ
グリップ取付穴付
D
140
スポーク数
2