RMSレアメタルスクリュー
六角ボルト(全ネジ)RMS AlloyC276
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
15
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
ピッチ(mm)
1.25
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49068653
品番
8×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法M
8
材質
Alloy276(ハステロイC276相当品)
寸法L(mm)
15
ピッチ(mm)
1.25
種別
全ネジ
寸法S(mm)
13.0
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
15.0
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応