10×25 六角ボルト(全ネジ)RMS AlloyC276 RMSレアメタルスクリュー 49068732

六角ボルト(全ネジ)RMS AlloyC276

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM10
長さ(mm)25
ピッチ(mm)1.5
内容量1本注文コード49068732品番10×25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
長さ(mm)25寸法M10材質Alloy276(ハステロイC276相当品)寸法L(mm)25ピッチ(mm)1.5種別全ネジ寸法S(mm)17.0表面処理ニッケル寸法e(mm)19.6頭部形状六角寸法K(mm)7.0ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4067:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする