※AV-N
NBK(鍋屋バイテック会社)
AV 朝顔アルミハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
寸法d(mm)
48
33
35
38
40
48
52
58
28
寸法A(mm)
17
10
15
17
20
9
タイプ
グリップ取付穴付
グリップ取付穴付
グリップ取付穴なし
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49068957
品番
AV-200
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
17
寸法H(mm)
56
寸法d(mm)
48
寸法e(mm)
19
寸法l(mm)
40
寸法m(mm)
M10
寸法p(mm)
88
種類
朝顔
材質
アルミニウム
質量(g)
720
タイプ
グリップ取付穴付
D
200
スポーク数
3