RMSレアメタルスクリュー
平座金 RMS Alloy600
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M16
外径(Φmm)
30.0
10.0
12.0
16.0
20.0
24.0
30.0
内径(Φmm)
17.0
5.3
6.4
8.4
10.5
13.0
17.0
厚さ(mm)
3.0
1.0
1.6
2.0
3.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49069256
品番
16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び
M16
寸法d(mm)
17.0
寸法t(mm)
3.0
寸法D(mm)
30.0
材質
Alloy600(インコネル600相当品)
厚さ(mm)
3.0
種類
平座金
内径(Φmm)
17.0
外径(Φmm)
30.0
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応