曜日別特売
5 平座金 RMS AlloyC276 RMSレアメタルスクリュー 49069265

平座金 RMS AlloyC276

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼びM5
外径(Φmm)10.0
内径(Φmm)5.3
厚さ(mm)1.0
内容量1個注文コード49069265品番5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
呼びM5寸法d(mm)5.3寸法t(mm)1.0寸法D(mm)10.0厚さ(mm)1.0材質Alloy276(ハステロイC276相当品)種類平座金内径(Φmm)5.3外径(Φmm)10.0表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4730:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする