曜日別特売
8 平座金 RMS AlloyC276 RMSレアメタルスクリュー 49069283

平座金 RMS AlloyC276

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼びM8
外径(Φmm)16.0
内径(Φmm)8.4
厚さ(mm)1.6
内容量1個注文コード49069283品番8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
呼びM8寸法d(mm)8.4寸法t(mm)1.6寸法D(mm)16.0厚さ(mm)1.6材質Alloy276(ハステロイC276相当品)種類平座金内径(Φmm)8.4外径(Φmm)16.0表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4730:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする