RMSレアメタルスクリュー
平座金 RMS AlloyC22
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び
M8
M5
M6
M8
M10
M12
外径(Φmm)
16.0
10.0
12.0
16.0
20.0
24.0
内径(Φmm)
8.4
5.3
6.4
8.4
10.5
13.0
厚さ(mm)
1.6
1.0
1.6
2.0
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49069344
品番
8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
呼び
M8
寸法d(mm)
8.4
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
16.0
厚さ(mm)
1.6
材質
Alloy22(ハステロイC22相当品)
種類
平座金
内径(Φmm)
8.4
外径(Φmm)
16.0
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応