YAGEO
Yageo 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
抵抗(kΩ)
1
4.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5000個)
注文コード
49072179
品番
RC1210FR-07150RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(mm)
3.1
寸法(mm)
3.1×2.6×0.5
高さ(mm)
0.5
奥行(mm)
2.6
シリーズ
RC1210
定格電力(W)
0.5
抵抗(Ω)
150
許容差
±1%
動作温度範囲(℃)
-55~+155
パッケージ/ケース
1210
最小温度係数(ppm/℃)
-100
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100