YAGEO
Yageo 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
抵抗(kΩ)
1
1
4.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5000個)
注文コード
49072188
品番
RC1210FR-071KL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
3.1
寸法(mm)
3.1×2.6×0.5
ケース形状
モールド
高さ(mm)
0.5
奥行(mm)
2.6
シリーズ
RC1210
抵抗(kΩ)
1
定格電力(W)
0.5
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+155
パッケージ/ケース
1210
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100