曜日別特売
CD16-2-2000 CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング) 49072511

 

CD16-2-2000 CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング) 49072511
CD16-2-2000 CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング) 49072511
CD16-2-2000 CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング) 49072511

CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形)

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可101日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)16寸法L(mm)2000注文コード49072511品番CD16-2-2000
参考基準価格(税別)¥87,540販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
寸法B1(mm)36寸法B2(mm)30寸法C(mm)30寸法F(mm)33寸法G(mm)6寸法H(mm)45寸法L(mm)2000寸法L1(mm)45寸法M(mm)13寸法N(mm)25寸法P(mm)150寸法S1(mm)M5寸法S2(mm)5.5寸法T1(mm)9寸法T2(mm)5寸法W1(mm)5寸法W2(mm)50寸法W3(mm)40寸法f(mm)12寸法h(mm)25軸径(Φmm)16仕様すきま調整機能付材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両側シールブロック数2基本静定格荷重Co(N)1180基本動定格荷重C(N)774
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする