FUKUTOKU(福徳産業)
デオセル消臭靴下指又付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1袋(3足)
注文コード
49072695
品番
#4097-3P
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高機能消臭糸「デオセル」
「強力スピード消臭」機能、素肌と同じ弱酸性に保ち肌にやさしく安全な「pHコントロール」機能を持つ高機能糸です。
色
白
材質
綿、指定外繊維デオセル、ポリエステル、ポリウレタン
指タイプ
指付
入数
3足
特性
消臭
質量(g)
約50(1足)
RoHS指令(10物質対応)
対応