クリアー光学
デスクルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49073483
品番
PO-367
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
65
寸法(mm)
75×75×36
質量(g)
210
タイプ
24金メッキボディ
材質(レンズ)
白ガラス