曜日別特売

デスクルーペ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード49073544品番P-35N
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

置くだけで文字を拡大します。鮮明に見える光学ガラスレンズ使用。
ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。
台はアクリル製。

倍率(倍)5レンズ径(Φmm)55寸法(mm)62×62×36質量(g)75材質(レンズ)光学ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする