曜日別特売
PO-540 デスクルーペ クリアー光学 49073562

デスクルーペ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード49073562品番PO-540
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
倍率(倍)5レンズ径(Φmm)40寸法(mm)55×55×22質量(g)160タイプ24金メッキボディ材質(レンズ)白ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする