曜日別特売
CC1206KRX7R8BB104 Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) YAGEO 49073563

Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(4000個)
温度係数
±15%
注文コード
49073563
品番
CC1206KRX7R8BB104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
電圧(V)
25dc
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
取付方式
表面実装
温度特性
X7R
許容差
±10%
寸法(mm)
3.2×1.6×0.85
長さ(mm)
3.2
奥行(mm)
1.6
高さ(mm)
0.85
シリーズ
Standard
温度係数
±15%
静電容量(nF)
100
仕様
Yageo 1206
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする