YAGEO
Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
温度係数・内容量
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
49073579
品番
CC1206KRX7R8BB104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
電圧(V)
25dc
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
取付方式
表面実装
温度特性
X7R
許容差
±10%
寸法(mm)
3.2×1.6×0.85
長さ(mm)
3.2
奥行(mm)
1.6
高さ(mm)
0.85
シリーズ
Standard
端子の種類
表面実装
静電容量(nF)
100
仕様
Yageo 1206
RoHS指令(10物質対応)
対応