曜日別特売
P-50 デスクルーペ クリアー光学 49073596

デスクルーペ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード49073596品番P-50
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

上部白ガラスレンズと下部アクリルレンズの2枚構成で歪を抑えて高倍率観察できます。
置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。
通常6倍ですが上部白ガラスレンズ3倍と下部アクリルレンズ2倍レンズに取外し可能です。

倍率(倍)6レンズ径(Φmm)80仕様上下部レンズ取外し可能寸法(mm)87×87×60質量(g)264材質(レンズ)(上部)白ガラス、(下部)アクリルアズワン品番64-5275-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする