曜日別特売
CF-110S スタンドルーペ クリアー光学 49073885

スタンドルーペ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
レンズ径(Φmm)110×145
内容量1台注文コード49073885品番CF-110S
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

両手が使える便利なスタンドルーペ。
キズが付きにくい大きなレンズを使用しているので読書に最適。
フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。
レンズは透明度の高い国産レンズを使用しています。

倍率(倍)1.8レンズ径(Φmm)110×145アーム長さ(mm)300台座寸法(mm)120×152材質(レンズ)アクリルハードコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする