D-315 D 朝顔ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49075311

D-315 D 朝顔ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49075311
D-315 D 朝顔ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49075311

D 朝顔ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプグリップ取付穴付
内容量1個注文コード49075311品番D-315
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法A(mm)28寸法H(mm)72寸法d(mm)60寸法l(mm)49寸法m(mm)M12寸法p(mm)128.5種類朝顔材質スティール質量(g)6650タイプグリップ取付穴付D315スポーク数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする