EBP-1-R EBP ピュアタッチノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49075975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EBP-1-R EBP ピュアタッチノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49075975
EBP-1-R EBP ピュアタッチノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49075975

EBP ピュアタッチノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
質量(g)5
内容量1個注文コード49075975品番EBP-1-R
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
材質(本体)プラスティックボディ+プラスティックラバー二重成型材質(取付部)黄銅取付長(mm)14取付部丸穴質量(g)5種類丸形材質(インサート)黄銅色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする