NBK(鍋屋バイテック会社)
EBP ピュアタッチノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
12
5
12
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49075984
品番
EBP-3-R
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質(本体)
プラスティックボディ+プラスティックラバー二重成型
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
14
取付部
丸穴
質量(g)
12
種類
丸形
材質(インサート)
黄銅
色(本体)
黒