ECK-34-R6 ECK アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49075993

ECK-34-R6 ECK アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49075993
ECK-34-R6 ECK アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49075993

ECK アルミコントロールノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
取付長(mm)14
質量(g)43
内容量1個注文コード49075993品番ECK-34-R6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質(本体)アルミニウム合金取付長(mm)14取付部丸穴質量(g)43種類丸形色(本体)つや消し黒表面処理(本体)アルマイト処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする