ZILOG
Zilog マイコン Z8 8ビット CISC, 28-Pin SOIC
Z86E3016SSG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49078244
品番
Z86E3016SSG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
ファミリー名:Z8●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:28●デバイスコア:Z8●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:4 kB●最大周波数:16MHz●RAMサイズ:237 B●USBチャンネル:0●SPIチャンネル数:0●標準動作供給電圧:5 V●長さ:18mm●Z8ファミリマイクロコントローラ、Zilog
RoHS指令(10物質対応)
対応