曜日別特売
120-8552-308 アイティティキャノン 丸形コネクタ Sure Sealシリーズ ITT CANNON 49080168

アイティティキャノン 丸形コネクタ Sure Sealシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)注文コード49080168品番120-8552-308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:8●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス to メス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Sure Seal●コンタクトは別途注文要、品番 ; 167-9499 167-9499 (オス)又は ; 167-9506 167-9506 (メス)を参照してください。 必要な工具については、代表品番 ; 167-9534 167-9534 を参照してください。. SuresealケーブルプラグRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする