曜日別特売
192993-0031 アイティティキャノン 丸形コネクタ Trident TNMシリーズ ITT CANNON 49080414

アイティティキャノン 丸形コネクタ Trident TNMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:圧着 、 コンタクトジェンダー:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:Trident TNM 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 動作温度 Min:-55℃ 、 コンタクト及び圧着工具は、別途注文する必要があります。 選択できるコンタクトについては、品番466-804 (代表品番)を参照してください。. パネルプラグ/ソケット. ダストキャップ品番235-420(代表品番)は、シャーシ取り付けレセプタクルでの使用に最適です。注文コード49080414品番192993-0031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:圧着 、 コンタクトジェンダー:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:Trident TNM 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 動作温度 Min:-55℃ 、 コンタクト及び圧着工具は、別途注文する必要があります。 選択できるコンタクトについては、品番466-804 (代表品番)を参照してください。. パネルプラグ/ソケット. ダストキャップ品番235-420(代表品番)は、シャーシ取り付けレセプタクルでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする