NBK(鍋屋バイテック会社)
GDR リトラクタブル回転グリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法d(mm)
20
16
20
寸法A(mm)
19.5
15
19.5
寸法H(mm)
80.5
58
72.5
80.5
95.5
105.5
タイプ
スティール製
スティール製
ステンレス製
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49081182
品番
GDR-22-M6
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19.5
寸法H(mm)
80.5
寸法d(mm)
20
寸法h(mm)
61
寸法m(mm)
M6
質量(g)
80
タイプ
スティール製
D
22
d1
18.5