NBK(鍋屋バイテック会社)
GDR リトラクタブル回転グリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(mm)
20
16
20
寸法A(mm)
19.5
15
19.5
寸法H(mm)
95.5
58
72.5
80.5
95.5
105.5
タイプ
スティール製
スティール製
ステンレス製
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49081191
品番
GDR-24-M6
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19.5
寸法H(mm)
95.5
寸法d(mm)
20
寸法h(mm)
76
寸法m(mm)
M6
質量(g)
90
タイプ
スティール製
D
24
d1
18.5